Állványtalp 1

Cikkszám: 442120 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel kapcsolómágnes
Csatlakozó menet M8
Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
Tartóerő 1 000 N
Hossz 75 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442120 1
EAN / GTIN 7290005393044

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad.
Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz