3-D csuklós kar 240

Cikkszám: 442114 240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
566 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csuklós kar hossza L1 110 mm
Csuklós kar hossza L2 101 mm
Külső menet ⌀ alul M8
Belső menet ⌀ felül M6
Termék fajtája Mérőóra állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442114 240
EAN / GTIN 4045197551221

Leírás

Kivitel:

Mechanikus 3-D csuklós karok központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek