{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 5 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,5 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 12 µm | |
Mérőerő | 0,8 N - 1,3 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 432500 5/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101546 | |
Gyártó száma | 10154 |