Precíziós kis mérőóra 3/32 mm

Cikkszám: 432500 3/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
  • 13,15 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 878
Méréstartomány 3 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,5 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 10 µm
Mérőerő 0,8 N - 1,2 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 32 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432500 3/32
EAN / GTIN 4031452100136
Gyártó száma 10013

Leírás

Kivitel:

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek