Állványos köszörűkorong Ø 150x25 mm furat-Ø 32 mm A60 HSS fúrók élezéséhez

Cikkszám: 4007220610237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220610237
EAN / GTIN 4007220610237
Gyártó száma 39008428
L-szám L51090 615

Leírás

Leírás:

A PFERD csiszolótárcsaok a piacon általánosan kapható csiszológépekhez vannak illesztve. A HSS változat különösen alkalmas HSS fúrók élezésére vagy más magasan ötvözött acélok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4500 RPM
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Ø lyuk: 32 mm
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Hosszú élettartamú.
  • Nagy dimenziós stabilitás.
  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • A összeszerelés-hez való integrált redukciós hüvelyek szinte minden csiszolóblokk-orsón.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A tárcsa rendszeres eltávolítása éles szemcsét szabadít fel, és egyenes csiszolási felületet biztosít. Állítsa be a munkadarab-támaszt folyamatosan a csiszolókorong átmérőjének megfelelően (a hézag szélessége max. 3 mm).
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; élezés; élezés (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Köszörűgép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél tok
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Szerszámacélok

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 35 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • A rögzítés előtt a csiszolótest-t hangvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy ne repedjen meg (a sértetlen csiszolótest tiszta hangot ad).

Megfelelő termékek

Tartozékok