GARANT Master Steel VHM nagy teljesítményű dörzsárak HPC zsákfurat 15H7 mm

Cikkszám: 164425 15H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 15 mm
Bevonat TiAlN
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Szár DIN 6535 HA, h6
Forgácsolási stratégia HPC
Felhasználás furattípusnál zsákfuratnál
Élhossz Lc 15 mm
Kinyúlási hossz L1 82 mm
Teljes hossz L 130 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 1,7 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,5 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,2 mm
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Steel
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164425 15H7
EAN / GTIN 4062406282349

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
12
Acél < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

A legújabb generációs univerzális HPC dörzsárak. Extra rövid vágóélek a magasabb forgácsolási értékekhez. Optimalizált hűtési stratégia radiálisan elhelyezett hűtőfolyadék nyílásokkal közvetlenül a vágóélre irányítva. Kompromisszumok nélkül használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Nagyobb szilárdságú, max. 60 HRC acél anyagok megbízható megmunkálása. NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba.
Maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
Tűrésadatok:
Konfigurálható: dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.
H7: H7 furattűréshez készült kivitel.
0/0,005 mm: a DC névleges ⌀ gyártási- vagy vágóél tűrése.

Felhasználás:

Speciális kivitel zsákfuratokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz