Kézi szegecsfurat dörzsár 1:50 10 mm

Cikkszám: 161200 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 9
  • Kúparány: 1:50
  • belső hűtés: nem
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Termékadatok

Technikai adatok

Kis ⌀ D3 9,9 mm
Nagy ⌀ D2 13,4 mm
Névleges ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 9
Kúparány 1:50
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 175 mm
Teljes hossz L 215 mm
Szár négyszög □ 10 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 161200 10
EAN / GTIN 4045197088949

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kúposan emelkedő élek (50 mm hosszon 1 mm).
1,2 − 2,5 méret − Egyenes hornyú. Form A.
3 − 25 méret − Spirálhornyú. Form B.

Felhasználás:

Kúpos furatok kézi dörzsárazásához ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978) szerinti kúposszegek számára.

Ajánlás:

A kiindulási furathoz használjon 116310 cikkszámú kúpos csapszegfurat fúrót.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz