Razvrtač za konusne rupe 1:50 10 mm

Artikl br.: 161200 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Omjer upuštača: 1:50
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

mali ⌀ D3 9,9 mm
veliki ⌀ D2 13,4 mm
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 9
Omjer upuštača 1:50
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 175 mm
Ukupna duljina L 215 mm
Kvadratna drška □ 10 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 161200 10
EAN / GTIN 4045197088949

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Konusne rezne oštrice (1 mm na 50 mm duljine).
Vel. 1,2 − 2,5 − ravni žlijebovi.Oblik A.
Vel. 3 − 25 − spiralno užljebljen. Oblik B.

Upotreba:

Za ručno razvrtanje konusnih rupa za konične zatike prema ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Preporuka:

Za osnovnu rupu koristiti svrdlo za konusne rupe s cilindričnom drškom. br. 116310.
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
    nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu