Kézi dörzsár H7 5 mm

Cikkszám: 160150 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 206 B
  • Spirálszög: 7-8
  • Felhasználás furattípusnál: átmenő furatnál

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5 mm
Tűrés H7
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 206 B
Spirálszög 7-8 fok
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 44 mm
Kinyúlási hossz L1 54 mm
Teljes hossz L 87 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár négyszög □ 4 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 160150 5
EAN / GTIN 4045197937162

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Olaj
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Balspirállal (7 − 8°) és az élhossz 1/5-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenetlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes a furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Felhasználás:

Átmenőfuratokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Figyelem:

Kézi dörzsárak készre köszörülve az Ön által megadott illesztéshez a 160200 sz.-mal rendelhetőek.
Hozzávaló fordítóvasakat lásd a 148350; 148200; 148410 sz. és a hosszabbítót a 149400 sz. alatt.
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
    Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz