GARANT Master Tap gépi menetfúró HSS-E PM Form E 6HX M20

Cikkszám: 136152 M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M20
Bevonat AlTiX
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak E
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2,5 mm
Teljes hossz L 140 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Szár négyszög □ 12 mm
Magfurat ⌀ 17,5 mm
Menet ⌀ 20 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű zöld
Sorozat Master Tap
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 50 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 136152 M20
EAN / GTIN 4045197900296

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
22
Alu (rövid forgácsú)
N
25
Alu > 10% Si
N
15
Acél < 500 N/mm²
P
22
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
18
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Univerzális menetfúró, széles anyagskálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.
  • HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.
  • Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.

Form E (1,5-2 menet elővágás)

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz