Központfúró a 118500 sz. körkivágóhoz 6X48 mm

Cikkszám: 118550 6X48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
449 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6 mm
Teljes hossz 48 mm
Szerszámanyag HSS E
Szabvány Gyári szabvány
Körkivágó ⌀-höz 16 mm - 58 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 118550 6X48
EAN / GTIN 4045197233592

Leírás

Alkalmazható:

HM rajztű 118500 sz.