Csigafúró HSS N 13,2

Cikkszám: 114150 13,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 13,2 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 81,2 mm
Forgácshorony hossza Lc 101 mm
Teljes hossz L 151 mm
Szár ⌀ Ds 13,2 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,16 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114150 13,2
EAN / GTIN 4045197013743

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Csigafúró nagy körfutás- és osztáspontossággal, valamint precíz csúcsköszörüléssel.
⌀ 2,4 mm-től gőzölt.
Csúcskialakítás Form C, 4 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Figyelem:

16 − 20 méret; fúró 16 mm ⌀-jű szárral.
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
    ⌀ DC h8 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz