Visszahúzható zuhanásgátló TurboLite EDGE 1,8 m

Cikkszám: 098151 1,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Turbolite EDGE
Szabvány EN 360
Súly 1,1 kg
Hossz 1,8 m
Termék fajtája Visszahúzható zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Gyártó száma 1033482

Leírás

Kivitel:

TurboLite EDGE. Mini visszahúzható zuhanásgátló emelhető munkaállványokon való használathoz DIN 19427:2017-04(D) szerint. Éleken bevizsgált 140 kg-ig. Éves felülvizsgálat nem szükséges.

Szabvány:

EN 360