Fülvédő VeriShield 100 VS110F

Cikkszám: 097762 VS110F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VeriShield 100
Gyártó jelölése Verishield VS110F
SNR érték (szigetelő érték) 27 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097762 VS110F
EAN / GTIN 7312550351031
Gyártó száma 1035103

Leírás

Kivitel:

A VeriShield 100 sorozat fülvédője minden méretű fejhez illeszkedik és széles fülvédő ház nyílással rendelkezik. Hosszú élettartamú fülvédő ház igényes, hosszan tartó munkavégzéshez. A könnyű, párnázott fejpánt tökéletesen illeszkedik. A fülkagylók puha memória szivacs anyaga szorosan zár és hozzájárul az optimális viselési kényelemhez és a jobb szigeteléshez.
SNR = 27dB (H = 30dB, M = 24dB, L = 19dB).

Figyelem:

Tisztasági készletet a VeriShield 100 sorozathoz a 097761 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek