Kényelmes védőszemüveg készlet CLEAR

Cikkszám: 096857 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 809 darabszám azonnal szállítható
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: Standard
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár; Levehető szárak
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Termékadatok

Technikai adatok

Keret jelölése HO EN166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 HO 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
UV védelem Standard
Keret tulajdonságai Párnázott szár; Levehető szárak
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096857 CLEAR
EAN / GTIN 4045197873583

Leírás

Kivitel:

Két komponenses védőszemüveg divatos designnal. Kiegészítő védelemként, pl. nagyobb porterhelésnél, opcionálisan egy szivacskeret erősíthető a szemüvegre. Levehető szárakkal és fejpánttal a szorosabb felfekvés érdekében. Mindkét oldalon karcálló és páramentes a kiváló minőségű lencse bevonatnak köszönhetően.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Tartalom:

Védőszemüveg szárakkal, szivacskerettel és fejpánttal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek