Kesztyű pár 12

Cikkszám: 094243 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
3 459 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 13G

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
EN 388 4131X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 255 mm
Festék szürke
Kötéstechnológia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094243 12
EAN / GTIN 4062406572105

Leírás

Kivitel:

Szerelőkesztyű PU bevonattal pontos munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és szellőzés. Különösen alkalmas kisméretű, elektronikus alkatrészekhez, karbantartási munkákhoz, vizsgálatokhoz, szerelési munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz