Félcipő, fekete/piros SENEX PRO ESD, S3 39

Cikkszám: 092246 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SENEX
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Festék fekete/piros
Felső anyag Cordura®
Talp anyaga TPU/PU
Fém- és bőrmentes kivitel igen
Ortopédiai talpbetétekhez alkalmas igen
Fényvisszaverő anyaggal (jó láthatóság) igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092246 39
EAN / GTIN 4030839254950
Gyártó száma 726771-39

Leírás

Kivitel:

TRAINERS sorozatú biztonsági lábbeli.
  • Szellőző textil bélés.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • TPU/PU TRAINERS talp, csúszásgátló.
  • TPU orrész a felső rész anyagának védelméhez.
  • Fém- és bőrmentes kivitel.
  • Biztonsági fényvisszaverők.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli súrlódásnak ellenálló, szenny- és vízlepergető Cordura® anyagból.
  • Különösen könnyen ápolható és gyorsan szárad.
  • Fém- és bőrmentes.
  • A csekély súly kitűnő viselési kényelmet biztosít.
  • Felső rész hidrofobizált mikroszálas Fashmo™ és hidrofobizált textil CORDURA® anyagból. Víz- és koszlepergető, szakadás- és súrlódásálló, szellőzik.
  • Zárt, párnázott nyelv.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 47 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz