Standard papír törlőkendő készlet 2 darabos W

Cikkszám: 089103 W
Ár beállítása 2 Darab (0,03 € / 1 Abrisse)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
662 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Korábbi Tork megnevezés 320
Kendők száma 2×1000
Rétegek 2
Szélesség 370 mm
Hossz 340 mm
Festék kék
Hozzávaló tartó/adagoló F1, W1
Termék fajtája Papír törlőkendők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Gyártó száma 128408

Leírás

Kivitel:

Speciális kendők széles választéka törléshez és tisztításhoz. Minden kendő egy speciális feladathoz készült. A hozzávaló higiénikus adagolóval egy hatékony rendszer áll össze.
Tork standard papír törlőkendő (320): Egyszerű törlési feladatokhoz.
A helyes törlőkendővel lényegesen hatékonyabban szívhatóak fel a kifolyt vagy kiömlött folyadékok, vagy törölhető fel a szennyeződések és a por. Védi a kezeket a szennyeződésektől és a hőtől. A törlőkendők tekercsben vagy külön kendőként kaphatóak.

Alkalmazható:

089160 sz. F1 / W1 méretű papírtekercs tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek