Kézi padkefe Arenga-elaszton keverék 280 mm

Cikkszám: 087556 280
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 492 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Test teljes hossza 280 mm
látható keferész hossz 70/60 mm
Sörte szélessége 40 mm
Sörte hossza 150 mm
felakasztó furattal igen
Nyél pereme lekerekített
Felszereltség Arenga-elaszton keverék
Termék fajtája Kézi seprű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087556 280
EAN / GTIN 4250560508782
Gyártó száma 210400

Leírás

Kivitel:

Egyenes fatest lekerekített nyélszélekkel. Keferész kb. 150×40 mm, keferész magassága 70/60 mm.