Takarófólia kreppszalaggal 0,55 m

Cikkszám: 087202 0,55
(0,23 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 33 m
Szélesség 0,55 m
Fólia vastagsága 9 µm
Fólia anyaga HDPE fólia
Ragasztószalag fajtája Krepp szalag
Használható alapokhoz sima, enyhén érdes, belső
Jellemző felhasználás Bel- és kültér
Maradványok nélkül eltávolítható, max. 7 nap
Alkalmas letekerő 087209 sz.
Termék fajtája Takarófólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 087202 0,55
EAN / GTIN 4013307351092
Gyártó száma 580113000-329

Leírás

Kivitel:

Ragasztószalag és takarófólia kombinációja. Lehetővé teszi az éles szélek leragasztását és letakarását egy műveletben, nagyon gyorsan és pontosan használható.
Kreppszalaggal minden sima és enyhén érdes felületre, beltéri használatra. 7 napig maradéktalanul eltávolítható.