Szövet ragasztószalag 48X50

Cikkszám: 083600 48X50
(0,25 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 560 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése duct tape 4662
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 27 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,44 N/mm
Tágulási képesség 18 %
Szakítószilárdság 3 N/mm
Különlegesség illeszkedik; kézzel téphető; Vízlepergető
Felhasználás Tömítés; Kötegelés; Fixálás; Csomagolás; Összeragasztás; Rögzítés
Hőálló max. 95 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék ezüst
Hossz 50 m
Szélesség 48 mm
Vastagság 0,23 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083600 48X50
EAN / GTIN 4042448392954
Gyártó száma 04662-00086-02

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4662 duct tape kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.