Cink korrózióvédő spray Galvacolor “2 in 1“ BLUE1

Cikkszám: 083078 BLUE1
(30,50 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Szórópalack
Szórófej Standard
Tartalom 500 ml
Szín BLUE1
Lobbanáspont 15 °C
Öngyulladási hőmérséklet > 200 °C
Oldhatóság vízben nem oldódik
RAL színkód 5005
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Cinkspray

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083078 BLUE1
EAN / GTIN 5412386032844
Gyártó száma 32079-AA

Leírás

Kivitel:

Erős tartós védelem, rövid feldolgozási idő. Cinkfoszfát alapozó és kiváló minőségű védőlakk kombinációja a RAL színárnyalatokban.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz