Beállítógyűrű belső mérőműszerekhez 2,2 mm

Cikkszám: 0656306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0656306
EAN / GTIN 4029713024888
Gyártó száma 0656306

Leírás

Kivitel:

  • Edzett acél
  • DIN 2250-1 SZERINT
  • Belső mérőműszerek beállításához

Leírás:

Beállítógyűrű belső mikrométerekhez 2,5mm

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Névleges méret: 275
  • Névleges méret mm: 275

Szabvány:

DIN 2250-1