Easyfix billenő doboz

Cikkszám: 955807
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
1 275 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Műanyag billenthető doboz 2 antracit színű elválasztó lappal, amelyek opcionálisan elhelyezhetőek a doboz további felosztásához. A doboz így 2 vagy 3 rekeszre osztható. Átlátszó, kivehető doboz írható feliratcsíkokkal. A dobozt egy fogantyú biztosítja, és zárt állapotban reteszeli. A billenthető dobozok csúszásmentes egymásra helyezhetőek. A hátoldalon lévő 2 csavarfurat alternatívaként lehetővé teszi a falra szerelést (a szerelési anyag nem tartozék).

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Tartalom:

2 Easyfix alapelemet tartalmaz a perforált falakra való rögzítéshez.

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése