Easyfix adagoló doboz tartó ⌀ 6 mm

Cikkszám: 955580
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
88 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Az adagoló doboz tartó alkalmas egyszer használatos kesztyűkhöz, füldugókhoz, kozmetikai kendőkhöz, stb. A drótkeret állítható mélységű, hogy dobozok fixen rögzíthetőek legyenek és ne csússzanak el. Az acélhuzal áthelyezhető a műanyag tartóban (négy lehetséges pozíció).
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése