Easyfix dispenserhouder ⌀ 6 mm

Artikelnummer: 955580
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
136 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenserhouder geschikt voor wegwerphandschoenen, oordopjes, cosmeticadoekjes, enz. De draadbeugel kan in de diepte worden versteld, zodat boxen vast zijn ingespannen en niet verschuiven. Staaldraad kan in de kunststof houder worden omgestoken (vier mogelijke draadposities).
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Easyfix"