{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SUPERCRAFT | |
Kalapácsfej ⌀ | 25 mm | |
Sorozat | SUPERCRAFT® | |
Fejhossz betétekkel | 105 mm | |
Teljes hossz | 305 mm | |
Súly | 0,25 kg | |
Ház-nyél rögzítés | Alumínium ék és biztosító csap | |
Ház anyaga | Acélcső | |
Betét anyaga | Nylon, fehér, kemény | |
Nyél anyaga | Hickory fa | |
Felület | Porlakk bevonattal | |
Visszaütésmentes | igen | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 755100 25 | |
EAN / GTIN | 4030618301585 | |
Gyártó száma | 3366.025 |