Kímélő kalapács nylon betétekkel és acél középső résszel 22 mm

Cikkszám: 754120 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 22 mm
Fejhossz betétekkel 73 mm
Nyélhossz 280 mm
Súly 0,188 kg
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 754120 22
EAN / GTIN 4045197680402

Leírás

Kivitel:

Erős, fém középrész Hickory fa kalapácsnyéllel, nylon nyélvédő hüvellyel és gyűrűs ékkel. Az ütés- és kopásálló nylon betétek egy kettős hatású rögzítőrendszerrel kapcsolódnak a közdarabhoz.
Acél középrész.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betét a 754180 sz. alatt és tartalék nyél a 751650 sz. alatt kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek