Armoire CNC complète avec logements d'outils, à portes battantes avec regard SK50

Réf.: 971303 SK50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 14,72 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 20
Rails de logement 9 paire
Nombre de traverses 9
Nombre de logements d'outils 54
Entre axe (A) 141 mm
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante avec regard
Poids 146 kg
Type de produit Armoires CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971303 SK50
EAN / GTIN 4062406163914

Description

Exécution:

Armoire garnie en 40×20G. Avec rails de logement réglables au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.

Livraison:

Armoire avec rails de logement 971525 réf. 20 et traverse avec logements d'outils 971570.

Coloris:

Corps, rails de logement et traverses gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange