Présentoir SK40

Réf.: 970505 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,24 €
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 327 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 550 mm
Nombre de porte-outils 3
Nombre de logements d'outils 27
Entre axe (A) 85 mm
Pour queues d'outils SA 40
Domaine d'utilisation Etablis CNC
Type de produit Présentoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970505 SK40
EAN / GTIN 4045197488992

Description

Exécution:

Les parois latérales peuvent être équipées des rails porteurs 970110 et de porte-outils. Les modules peuvent être montés horizontalement ou en oblique.
Equipé de 3 porte-outils.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange