Porte-outils 45° Easyfix 100 mm

Réf.: 955505 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,37 € / Unité
  • De 5 Unité
    2,81 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 015 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Profondeur utile 100 mm
⌀ fil d'acier 4 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955505 100
EAN / GTIN 4062406194932

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript