Description:
Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux comprenant des mélanges de corindons supérieurs blancs ou de corindons frittés. Ils sont utilisés pour la rectification à sec. La spécification adaptée de cet outil évite la décoloration des pièces à usiner.
Caractéristique(s):
- Form: 6 BOISSEAU DROIT
- Spécification : W12 / E15
- Dimension (D x T x H): 150 x 50 x 32 mm
- Diamètre: 150 mm
- Epaisseur: 50 mm
- Alésage: 32 mm
- Granulométrie: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide
Avantage(s):
- Utilisation universelle
- Aucune décoloration de la pièce à usiner
- Sélection basée sur les besoins individuels
Utilisation:
- Pour l'usinage de tous les procédés d'usinage de copeaux pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de cisaillement en Acier et HSS.
Matière(s):
acier fortement allié trempé
RSS
Aciers trempés non alliés et faiblement alliés