Pince pour circlips J2

Réf.: 719805 J2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 574 article(s) en stock
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure droite

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure droite
Longueur totale 180 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 19 mm - 60 mm
⌀ pointes 1,8 mm
Norme DIN 5256 C
Forme C
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface noire et brunie à froid
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719805 J2
EAN / GTIN 4045197492654

Description

Exécution:

Forgées en une seule pièce. Pince noire et brunie à froid. Branches revêtues de plastique.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier