Brosse sur tige Scotch-Brite™ CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P120

Réf.: 7100093977
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100093977
EAN / GTIN 54001895836546
Réf. fabricant 7100093977
Article hors catalogue L51710 214

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rouge
Arbre intégré
Combinaison de fibres molletonnées Scotch-Brite™ et de abrasives
Largeur totale: 45 mm
Alignement d'une image d'assemblage sur des surfaces métalliques

Description:

Les roues combinées 3M™ sont réalisées à partir d'un mélange d'abrasif recouvert d'oxyde d'aluminium et de Scotch-Brite™. Nos roues combinées sont conçues pour une large gamme de finitions.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Tige incorporée
Combinaison de fibres non tissées Scotch-Brite™ et d'abrasifs
Non-tissé de fibres de nylon
Ajustement d'un motif de piqûre sur des surfaces métalliques
Suppression des défauts de surface
Élimine les défauts de surface et uniformise le trait
Le non-tissé réduit la rugosité des stries de ponçage
Maintien de l'uniformité
Pas de modification de la géométrie de la pièce
nettoyage facile
Surface métallique pure

Remarque(s):

Utilisation universelle, ébavurage et finition sur tous les matériaux