Disque Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO Unitized Disc, 115 mm x 22 mm, 2S FIN, 5/ctn

Réf.: 7010412238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7010412238
EAN / GTIN 50076308772357
Réf. fabricant 7010412238
Article hors catalogue L51710 145

Description

Exécution:

La construction en fibres non tissées comprimées génère une durée de vie et une résistance accrues du produit
Grain céramique 3M moulé avec précision spécialement conçu pour permettre une coupe plus rapide et donc un ébarbage plus efficace
La conception ouverte empêche la formation de poussière et minimise l'encrassement du produit pendant le ponçage
Idéal pour les enlèvements légers à élevés

Description:

Notre disque abrasif compressé d’ébavurage et de finition 3M™ Scotch-Brite™ est conçu pour couvrir une variété d’applications de travail des métaux. D’une prise en main facile, il se révèle très utile pour les professionnels de l’industrie. De façon générale, les abrasifs sont spécialisés pour être performants dans un domaine : ébavurage, finition ou rectification. Ce disque polyvalent est unique, car il est performant pour chacune de ces trois applications.

Caractéristique(s):

La structure compressée renforce la durabilité des abrasifs, améliore leur résistance pour une durée d’utilisation accrue
Les grains profilés calibrés 3M sont conçus pour produire une coupe précise et rapide, facilitant ainsi les opérations d’ébavurage
La construction ouverte des abrasifs permet à la poussière et aux débris de s’échapper, minimisant ainsi l’encrassement
Parfait pour enlèvement modéré ou important de matières
Le disque polyvalent constitue une solution économique alternative aux rouleau cartouche, disques à lamelle et disques enduits