Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 75 x 35 mm, Grain A Gros

Réf.: 7000077917
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077917
EAN / GTIN 08711428030457
Réf. fabricant 7000077917

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Construction en lamelles
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 889 mm
Résultat de travail constant et reproductible

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

Caractéristique(s):

Surface de contact plus grande qu'avec les brosses Bristle
Approvisionnement en continu en abrasifs frais pour une finition homogène et uniforme
Doux et malléable pour un traitement uniforme de la surface sans rayures
Toile non tissée résistante à l'encrassement et à la chaleur
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Exempt de métaux corrosifs
Répartition uniforme du grain abrasif
Construction ouverte et flexible
S'adapte à la forme de la pièce
Changement d'outil rapide sans l'utilisation d'un outil de changement
Travail souple et adaptable

Remarque(s):

Pour le nettoyage et l'ébavurage légers de divers substrats, la finition satinée des métaux, le lissage du bois avant son vernissage et le ponçage fin des apprêts avant le revêtement final