Brosse combi abrasive 3M™ Roloc™+ CB-ZR, 63 x 32 mm, Grain 80

Réf.: 7000077912
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077912
EAN / GTIN 54001895836577
Réf. fabricant 7000077912
Article hors catalogue L51710 755

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bordeaux
Combinaison de fibres Scotch-Brite™ non tissées et d'abrasifs
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 812.8 mm
Enlève les défauts de surface

Description:

Brosse combi sur tige (6mm), alterne lamelles nappe Scotch-Brite™ et toile abrasive poids X, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 60, 80, 120 et 180, existe en diamètres 75 et 100mm.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Combinaison de fibres non tissées Scotch-Brite™ et d'abrasifs
Non-tissé de fibres de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Élimine les défauts de surface
Le non-tissé réduit la rugosité des stries de ponçage
Surface métallique pure
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme des grains abrasifs
Profondeur de rugosité plus importante qu'avec un non-tissé pur
S'adapte à la forme de la pièce à usiner
Changement rapide d'outil sans utilisation d'un outil interchangeable

Remarque(s):

polissage, matage de surfaces, égalisation d'un tracé, par exemple après le traitement d'un cordon de soudure