Brosse à lamelles abrasives non tissées 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ FF-ZR, 63 x 32 mm, Grain S Fin

Réf.: 7000077899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000077899
EAN / GTIN 08711428030532
Réf. fabricant 7000077899
Article hors catalogue L51710 308

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Construction en lamelles
Non-tissé en fibres de nylon
Largeur totale: 812.8 mm
Résultat de travail constant et reproductible

Description:

Utilisez la brosse à lamelles de nettoyage et de finition Scotch-Brite™ pour bénéficier d'une coupe et d'une finition uniformes sur toute la durée de vie du produit. Nos brosses à lamelles de nettoyage et de finition se caractérisent par un minéral abrasif lié à un noyau en fibres.

Caractéristique(s):

Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Non-tissé de fibres de nylon
Système de changement rapide Roloc™
Surface de la pièce uniforme sans marques de broutage
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme des grains abrasifs
Construction ouverte et flexible
S'adapte à la forme de la pièce à usiner
Changement rapide d'outil sans utilisation d'un outil interchangeable
Travail souple et adaptable

Remarque(s):

polissage, matage de surfaces, égalisation d'un tracé, par exemple après le traitement d'un cordon de soudure