Roue abrasive sur tige 3M™ 339, 80 x 50 x 6 mm, Grain 40

Réf.: 7000074936
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000074936
EAN / GTIN 54046719325509
Réf. fabricant 7000074936

Description

Exécution:

Longue durée de vie
Résultats de finition et de décapage de haute qualité
Très bonne capacité d'enlèvement de matière
Largeur totale: 50 mm

Description:

Roue à lamelles, support toile coton X semi-flexible, grain d’oxyde d’aluminium, liant résine de synthèse. Disponible en grains : 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240 et 320 en fonction des dimensions : diamètres 30, 40, 50, 60 ou 80mm, largeurs 10, 15, 20 ou 30mm.

Caractéristique(s):

Elimination rapide des légers défauts de surface (rayures, traces de chauffe…).
Outil polyvalent, léger et maniable.
Convient pour le travail des surfaces difficiles d’accès.

Remarque(s):

Ponçage de machines