Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720H, Vert, 457 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7000042372
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042372
EAN / GTIN 50048011587047
Réf. fabricant 7000042372

Description

Exécution:

Couleur du produit: Sarcelle
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 457 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Grande qualité du trait
Aplats bien tendus
Haute adhésion côté clichés : pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
Epaisseur 0,50 mm
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Démontage sans résidus
Support fiable

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier