Jeu de clés à fourche / clés à œil à cliquet, dans une pochette enroulable réversibles, coudées 15° 10

Réf.: 614830 10
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 170 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 10
Ouverture 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Position de l'œil 15 degré
Angle d'ajustement 5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Emballage Pochette enroulable
Dim. ouvertures de clés métrique
Avec tête pivotante non
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec cliquet de fonctionnement libre robuste. Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Livraison:

1 clé de chaque 614820 dans les réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Remarque(s):

Pochettes enroulables de rechange, voir 614835 / 614836.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange