Clés mixtes 10 mm

Réf.: 613600 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 145 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Norme DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longueur de clé L 125 mm
Hauteur mâchoires max. h1 5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 9 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613600 10
EAN / GTIN 4062406220020

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil HT-Drive.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillement); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.
Avantage :
  • Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier