Clé à fourches 27X30 mm

Réf.: 610950 27X30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 037 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 27 mm
Ouverture de clé 2 30 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 274 mm
Largeur mâchoires max. b1 60 mm
Largeur mâchoires max. b2 66 mm
Hauteur mâchoires max. h 10 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Surface chromées
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610950 27X30
EAN / GTIN 4045197159380

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier