Brosse pinceau torsadée Fil d’acier 22X0,25 mm

Réf.: 574800 22X0,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
726 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 22 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Epaisseur des soies 0,25 mm
Longueur de garnissage H1 28 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 8
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574800 22X0,25
EAN / GTIN 4017359019245
Réf. fabricant 454258

Description

Exécution:

Fil spécial torsadé lisse, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm, densité de garnissage uniforme, résistance à l’usure très élevée.

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs.
La brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits, p. ex. à l'intérieur de cylindres.
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
    ⌀ brosse D1×épaisseur des soies (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier