Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,30 mm 70X16 mm

Réf.: 574200 70X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
723 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil en INOX
⌀ brosse D1 70 mm
Epaisseur des soies 0,3 mm
Largeur de garnissage L1 13 mm
Longueur de garnissage H1 19 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 15 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574200 70X16
EAN / GTIN 4017359007198
Réf. fabricant 417363

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.
Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.