Brosse boisseau Fil d’acier 0,35 mm 100 mm

Réf.: 573000 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 100 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de garnissage H1 30 mm
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573000 100
EAN / GTIN 4017359032374
Réf. fabricant 426177

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.
Avec filetage intérieur M14.
Avec filetage intérieur M14.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.