Toile abrasive (A) brun, très souple KK 114 F 80

Réf.: 556900 80
(22,19 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,42 € / Unité
    (22,19 € / 1 Square metre)
  • De 50 Unité
    1,18 € / Unité
    (18,44 € / 1 Square metre)
Sur demande
Disponibilité
7 397 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Grain 80
Degré de finesse grossier
Largeur feuille abrasive 280 mm
Longueur feuille abrasive 230 mm
Référence fabricant KK 114 F
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556900 80
EAN / GTIN 4018875000403
Réf. fabricant 700052

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Pas d’effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie. Dimension des feuilles 230×280 mm.
Type VSM KK 114 F: Tissu brun, pour exigences très élevées. Cette qualité est particulièrement souple, résiste à l'huile et au pétrole et peut être arrachée dans le sens de la longueur ou de la largeur, sans franges.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Grain Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier