ICM 217 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: 5509119
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5509119
EAN / GTIN 7291075245462
Réf. fabricant 5509119
Article hors catalogue L24050 903

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.85 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Épaisseur plaquette (S) 12.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.33 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout