Clé à cliquet sans fil M12ONEFTR38-0C.

Réf.: 4933464966
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933464966
EAN / GTIN 4058546229115
Réf. fabricant 4933464966
Article hors catalogue L00800 337

Description

Description:

  • La première clé dynamométrique numérique sans fil de Milwaukee Tool rationalise le processus de fixation jusqu'à 50 % par rapport aux outils portatifs
  • Plage de couple de 13,6 à 135,6 Nm avec une précision de tolérance de ± 2 % pour les applications de haute précision
  • Rapport rapide du couple à l'aide de ONE-KEY® pour générer des rapports pour les inspecteurs ou les propriétaires
  • Couple de serrage réglable, pour éviter un serrage excessif
  • Quatre unités de couple réglables ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Construction robuste - résiste aux demandes de chantier les plus rigoureuses
  • Signalisation à 4 voies (acoustique, lumière LED, indicateur d'affichage et vibration) que l'objectif de couple défini est presque atteint, atteint ou dépassé
  • Six langues préprogrammées - y compris l'anglais, l'espagnol, le français et l'allemand
  • 3 technologies MILWAUKEE™ exclusives : Moteur POWERSTATE® sans balais, batteries REDLITHIUM®EN et électronique REDLINK PLUS® pour des performances puissantes, une longue durée de vie et une grande durabilité
  • Compatible à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Vitesse de rotation au ralenti : 100
  • Livré : Mallette de transport
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 2.5 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 2.5
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Longueur [mm] : 581.7
  • Vitesse à vide [min_1] : 0 - 100
  • Max. Couple [Nm] : 135.6
  • Choix du produit : M12 ONEFTR38-0C
  • Tension [V] : 12

Livraison:

Pas de batteries incluses, Pas de chargeur inclus, Mallette de transport

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires