Flasque de serrage pour roues en non-tissé POLINOX PNK avec alésage Ø 76,2 mm réduction sur alésage Ø 31,8 mm

Réf.: 4007220880647
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
Type de produit Bride de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220880647
EAN / GTIN 4007220880647
Réf. fabricant 47601202
Article hors catalogue L51050 2231

Description

Description:

Pour le serrage des roues abrasives compactes POLINOX PNK de ø 200 mm sur les machines stationnaires telles que machines à touret double (tourets à meuler).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: RF PNK 200 Bo. 31,8
  • Pour ø d’alésage [mm]: 76,2
  • Ø d’alésage: 31.8 mm

Avantage(s):

  • Précision dimensionnelle élevée.
  • Alésage extensible à volonté.

Utilisation:

Types d'entraînement : meuleuse sur chevalet ; entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite

Matière(s):

Grande précision d'ajustage.
Perçage extensible à volonté.

Remarque(s):

Contenu de la livraison : 1 paire